Eriks
REMA

REMA Hebewinde KBH-10.0 Traglast 10000kg geringe Höhe

  • ERIKS:23795024
Image 1
VHS en KBH Stahlwinden

Kennzeichen
    gemäß DIN 7355
    Typ KBH hat eine geringe Bauhöhe
    Sicherheitskurbel mit klappbarem Handgriff
    Auf Anfrage mit Ratschenkurbel lieferbar

Zur Liste hinzufügen

820,00 €/ Stückexkl. MwSt

959,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
10000 kg
Mindesthöhe
80 mm
Max. Hubhöhe
300 mm
Gewicht
38 kg