Eriks
REMA

REMA Hebewinde KBH-1.5 Traglast 1500kg geringe Höhe

  • ERIKS:23795021
Image 1
VHS en KBH Stahlwinden

Kennzeichen
    gemäß DIN 7355
    Typ KBH hat eine geringe Bauhöhe
    Sicherheitskurbel mit klappbarem Handgriff
    Auf Anfrage mit Ratschenkurbel lieferbar

Zur Liste hinzufügen

378,00 €/ Stückexkl. MwSt

442,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
1500 kg
Mindesthöhe
70 mm
Max. Hubhöhe
300 mm
Gewicht
11 kg