Eriks
REMA

REMA Hebewinde DMK-1.5 Traglast 1500kg

  • ERIKS:23795025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DMK Stahlwinden

Kennzeichen Hergestellt gemäß DIN 7355 Niedrige Kräfte durch optimale Übersetzungsverhältnisse Robuste Bauweise mit großer stabiler Fußplatte Sicherheitskurbel mit klappbarem Handgriff Ratschenkurbel lieferbar gegen Mehrpreis Typ DMK – Standardmodell Typ DMKK – kurzes Modell Typ DMKV – verstellbare Backe in 6 Positionen Backenverstellung 3/10/15 t: 97 mm 5 t: 106 mm

Zur Liste hinzufügen

260,00 €/ Stückexkl. MwSt

304,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
1500 kg
Mindesthöhe
70 mm
Max. Hubhöhe
300 mm
Gewicht
11 kg