Der Elephant YA Puller ist ein äußerst robuster Flaschenzug zum Heben, Ziehen, Spannen und Zurren in alle Richtungen. Mit einer einfachen Handlung kann der Flaschenzug in Leerlauf gestellt werden. Kennzeichen Niedriges Eigengewicht, kompakte Abmessungen und geringe Hebelkraft bei Vollast. Der drehbare Ober- und Unterhaken ist mit Sicherheitsventilen versehen. Bei Überlastung werden sich die Haken allmählich verbiegen statt abrupt abzubrechen Die Lastdruckbremse, die die Last auf jeder gewünschten Höhe festhält Sichere Funktion durch patentiertes Doppelpfahlsystem Leerlauf ist in unbelastetem Zustand möglich. Der Hebel ist mit einem gummierten Rutschschutzgriff ausgerüstet. Galvanisch verzinkte Lastkette (lt. EN 818/7) Leerlauf YA mittels 1 Handlung Standardlieferung 1,5 m Hubhöhe (max. Abstand zwischen Ober- und Unterhaken) Option Jede andere Hubhöhe ist ebenso möglich Spezial-Schiffswerfthaken: NICHT geeignet, zum Heben und zur Ladungssicherung (1,6 und 3,2 t), nur geeignet zum Spannen.
Typ A B C D E F H (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) YA-250 91 60 235 155 70 31 235 YA-500 110 85 265 284 83 34 265 YA-1000 144 122 294 268 91 36 312 YA-1600 162 136 360 360 99 43 352 YA-3200 186,5 180 411 360 110 53 420 YA-6300 186,5 235 564 360 110 70 564 YA-9000 186,5 300 689 360 110 85 689
288,00 €/ Stückexkl. MwSt
336,96 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Hebegewicht | 250 kg |
Modell | Hebelzüge |
Gewicht | 2 kg |
Bedienungsstärke | 30 kg |
A | 91 mm |
B | 70 mm |
C | 60 mm |
D | 155 mm |
E | 70 mm |
F | 31 mm |
H | 235 mm |