Eriks
REMA

REMA Hebelzug YA Traglast 1600kg

  • ERIKS:12328589
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Select YA Flaschenzug

Der Elephant YA Puller ist ein äußerst robuster Flaschenzug zum Heben, Ziehen, Spannen und Zurren in alle Richtungen. Mit einer einfachen Handlung kann der Flaschenzug in Leerlauf gestellt werden. Kennzeichen Niedriges Eigengewicht, kompakte Abmessungen und geringe Hebelkraft bei Vollast. Der drehbare Ober- und Unterhaken ist mit Sicherheitsventilen versehen. Bei Überlastung werden sich die Haken allmählich verbiegen statt abrupt abzubrechen Die Lastdruckbremse, die die Last auf jeder gewünschten Höhe festhält Sichere Funktion durch patentiertes Doppelpfahlsystem Leerlauf ist in unbelastetem Zustand möglich. Der Hebel ist mit einem gummierten Rutschschutzgriff ausgerüstet. Galvanisch verzinkte Lastkette (lt. EN 818/7) Leerlauf YA mittels 1 Handlung Standardlieferung 1,5 m Hubhöhe (max. Abstand zwischen Ober- und Unterhaken) Option Jede andere Hubhöhe ist ebenso möglich Spezial-Schiffswerfthaken: NICHT geeignet, zum Heben und zur Ladungssicherung (1,6 und 3,2 t), nur geeignet zum Spannen.

Typ A B C D E F H (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) YA-250 91 60 235 155 70 31 235 YA-500 110 85 265 284 83 34 265 YA-1000 144 122 294 268 91 36 312 YA-1600 162 136 360 360 99 43 352 YA-3200 186,5 180 411 360 110 53 420 YA-6300 186,5 235 564 360 110 70 564 YA-9000 186,5 300 689 360 110 85 689

Zur Liste hinzufügen

385,00 €/ Stückexkl. MwSt

450,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hebegewicht
1600 kg
Modell
Hebelzüge
Gewicht
9.2 kg
Bedienungsstärke
30 kg
A
162 mm
B
99 mm
C
136 mm
D
310 mm
E
29 mm
F
43 mm
H
352 mm