Eriks
REMA

REMA Hebelzug Select S-20D Traglast 500kg

  • ERIKS:12229488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ratschen-Flaschenzug Select S-2 OD

Kennzeichen: Die verbesserte Version der Überlastsicherung sorgt für noch mehr Sicherheit des Flaschenzugs Niedrige Hebelkraft bei Vollast durch verbesserte Lagerung und Übertragung Ausgeführt mit einem doppelten Sperrklinkensystem Lastdruckbremse, ausgeführt mit asbestfreien Friktionsscheiben Ober- und Unterhaken sind mit einem verbesserten Ventilsatz ausgeführt. Ventilsatz im Haken integriert Lastkettenrad ist aus Präzisions- und verschleißfestem Legierungsstahl gefertigt Leerlauf im neutralen Stand in unbelasteten Zustand Die Lasthaken verbiegen sich allmählich bei Überlastung statt abrupt abzubrechen Der Hebel ist mit einem gummierten REMA-Rutschschutzgriff ausgerüstet. Solides Stahlblechgehäuse mit oranger Pulverbeschichtung Flaschenzug versehen mit galvanisch verzinkter Kette Standardlieferumfang: 1,5 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen Ober- und Unterhaken) Optionen: Jede andere gewünschte Hubhöhe

Typ A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) H (mm) S2/250 100 70 86 163 20 31 235 S2OD/500 150 90 118 253 22 32 310 S2OD/800 158 98 132 273 26 36 340 S2OD/1600 185 111 145 378 29 43 400 S2OD/3200 212 124 198 418 37 50 520 S2OD/6300 212 124 230 418 43 53 640 S2OD/9000 212 124 338 418 44 67 730

Zur Liste hinzufügen

212,44 €/ Stückexkl. MwSt

248,55 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hebegewicht
500 kg
Modell
Hebelzüge
Gewicht
5.5 kg
Bedienungsstärke
24.8 kg
A
150 mm
B
90 mm
C
118 mm
D
253 mm
E
22 mm
F
32 mm
H
310 mm