Eriks
REMA

REMA Hebeklemme CU-0.75 Universal-Traglast 750kg

  • ERIKS:23795750
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CU Universal-Hubklemmen

Hubklemmen mit Universal-Hebeöse für das sichere Heben und Transportieren von Stahlblechen in vertikaler Position.

Kennzeichen
    Versehen mit Universal-Hebeöse, beweglich in zwei Richtungen
    Die Sicherheitsverriegelung übt mittels einer Feder eine Anfangskraft auf das Blech aus, so dass dieses nicht aus der Klemme fallen kann.
    Für das Heben von Stahlblechen bis Härte 37 RC (345 HB)
    WLL und Abmessung der Maulöffnung sind deutlich auf der Klemme angegeben
    Geeignet für das Heben, Wenden um 180° und den Transport von Stahlblechen
    Sicherheitsfaktor von mindestens 5 x WLL
    Jede Klemme hat 2 x WLL Prüflast

Zur Liste hinzufügen

329,00 €/ Stückexkl. MwSt

384,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
750 kg
Max. Öffnungsbreite
13 mm
Geeignet für Platte
Ja
Mit Schnellverschluss
Ja
Gewicht
1.7 kg