Eriks
REMA

REMA Hebeklemme CU-0.75 H Universal-Traglast 750kg

  • ERIKS:23795760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CU-H Universal-Hubklemmen

Hubklemmen mit Universal-Hebeöse für das sichere Heben und Transportieren von Stahlblechen in vertikaler Position.

Kennzeichen
    Als Typ CS geeignet für das Heben von Stahlblechen bis zu Härte 50 RC (485 HB)

Zur Liste hinzufügen

482,00 €/ Stückexkl. MwSt

563,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
750 kg
Max. Öffnungsbreite
13 mm
Geeignet für Platte
Ja
Mit Schnellverschluss
Ja
Gewicht
1.7 kg