Hubklemmen für den sicheren Transport von Stahlblechen in vertikaler Position.
Kennzeichen
Ausgerüstet mit Standard-Huböse, beweglich in einer Richtung
Die Sicherheitsverriegelung übt mittels einer Feder eine Anfangskraft auf das Blech aus, so dass dieses nicht aus der Klemme fallen kann.
Für das Heben von Stahlblechen bis Härte 37 RC (345 HB)
WLL und Abmessung der Maulöffnung sind deutlich auf der Klemme angegeben
Geeignet für das Heben, Wenden um 180° und den Transport von Stahlblechen
Sicherheitsfaktor von mindestens 5 x WLL
Jede Klemme hat 2 x WLL Prüflast
462,00 €/ Stückexkl. MwSt
540,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Tragkraft | 4000 kg |
Max. Öffnungsbreite | 45 mm |
Geeignet für Platte | Ja |
Mit Schnellverschluss | Ja |
Gewicht | 16 kg |