Eriks
REMA

REMA Hebeklemme CS-3.0 vertikale Traglast 3000kg

  • ERIKS:23795738
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CS vertikale Hubklemmen

Hubklemmen für den sicheren Transport von Stahlblechen in vertikaler Position.

Kennzeichen
    Ausgerüstet mit Standard-Huböse, beweglich in einer Richtung
    Die Sicherheitsverriegelung übt mittels einer Feder eine Anfangskraft auf das Blech aus, so dass dieses nicht aus der Klemme fallen kann.
    Für das Heben von Stahlblechen bis Härte 37 RC (345 HB)
    WLL und Abmessung der Maulöffnung sind deutlich auf der Klemme angegeben
    Geeignet für das Heben, Wenden um 180° und den Transport von Stahlblechen
    Sicherheitsfaktor von mindestens 5 x WLL
    Jede Klemme hat 2 x WLL Prüflast

Zur Liste hinzufügen

366,00 €/ Stückexkl. MwSt

428,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
3000 kg
Max. Öffnungsbreite
35 mm
Geeignet für Platte
Ja
Mit Schnellverschluss
Ja
Gewicht
7 kg