Hubklemmen für den sicheren Transport in vertikaler Position von Stahlblechen mit einer höheren Härte.
Kennzeichen
Als Typ CS geeignet für das Heben von Stahlblechen bis zu Härte 50 RC (485 HB)
396,60 €/ Stückexkl. MwSt
464,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Tragkraft | 750 kg |
Max. Öffnungsbreite | 13 mm |
Geeignet für Platte | Ja |
Mit Schnellverschluss | Ja |
Gewicht | 1.5 kg |