Hubklemmen mit umgedrehten Zahnsegmenten für das sichere Transportieren von dünnen Stahlblechen, die während des Hebens durchbiegen.
Kennzeichen
Immer pro Paar verwenden
WLL und Abmessung der Maulöffnung sind deutlich auf der Klemme angegeben
Sicherheitsfaktor von mindestens 5 x WLL
Jede Klemme hat 2 x WLL Prüflast
Geeignet für das Heben von Stahlblechen bis zu einer Härte von 37 RC (345 HB)
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Tragkraft | 500 kg |
Max. Öffnungsbreite | 15 mm |
Geeignet für Platte | Ja |
Mit Schnellverschluss | Ja |
Gewicht | 6 kg |