Eriks
REMA

REMA Hebeklemme CH-1.0 horizontale Traglast 1000kg

  • ERIKS:23795766
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CH Horizontal-Hubklemmen

Hubklemmen für den sicheren Transport von Stahlblechen in horizontaler Position.

Kennzeichen
    Für das Heben von Stahlblechen bis Härte 37 RC (345 HB)
    WLL und Abmessung der Maulöffnung sind deutlich auf der Klemme angegeben
    Geeignet für das Heben und den horizontalen Transport von Stahlblechen, die nicht durchbiegen
    Diese Klemmen können auch lotrecht unter einer Traverse verwendet werden
    Immer pro Paar verwenden
    Niedriges Gewicht und kompakte Bauweise
    Sicherheitsfaktor von mindestens 5 x WLL
    Jede Klemme hat 2 x WLL Prüflast

Zur Liste hinzufügen

300,00 €/ Paarexkl. MwSt

351,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
500 kg
Max. Öffnungsbreite
35 mm
Geeignet für Platte
Ja
Mit Schnellverschluss
Ja
Gewicht
5.2 kg