Eriks
REMA

REMA Hebebaum mit großer stabiler Fußplatte und Ratsche DMKR sichere Last 5000 KG

  • ERIKS:24047079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

439,00 €/ Stückexkl. MwSt

513,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
5000 kg
Mindesthöhe
70 mm
Max. Hubhöhe
300 mm
Gewicht
27 kg