Eriks
REMA

REMA Hebebaum mit großer stabiler Fußplatte und Ratsche DMKR sichere Last 3000 KG

  • ERIKS:24047078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

372,00 €/ Stückexkl. MwSt

435,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
3000 kg
Mindesthöhe
75 mm
Max. Hubhöhe
350 mm
Gewicht
23 kg