Eriks
REMA

REMA Hebebaum mit großer stabiler Fußplatte und Ratsche DMKR sichere Last 1500 KG

  • ERIKS:24047077
Image 1
Zur Liste hinzufügen

310,00 €/ Stückexkl. MwSt

362,70 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
1500 kg
Mindesthöhe
70 mm
Max. Hubhöhe
350 mm
Gewicht
15 kg