Eriks
REMA

REMA Handseilwinde DLB-800AG 360kg

  • ERIKS:23795064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

161,00 €/ Stückexkl. MwSt

188,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Kabeldurchmesser
5 mm
Bedienungsstärke
12 kg
Zugleistung
360 kg
Seillänge
23 m
Gewicht
4 kg