Eriks
REMA

REMA Handseilwinde DL-3500B 1590kg

  • ERIKS:23795063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

515,00 €/ Stückexkl. MwSt

602,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Kabeldurchmesser
9 mm
Bedienungsstärke
13 kg
Zugleistung
1,589 kg
Seillänge
12.3 m
Gewicht
9.75 kg