Eriks
REMA

REMA Handseilwinde DL-2500AB 1136kg

  • ERIKS:23795062
Image 1
Zur Liste hinzufügen

243,00 €/ Stückexkl. MwSt

284,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Kabeldurchmesser
8 mm
Bedienungsstärke
5 kg
Zugleistung
1,134 kg
Seillänge
14.2 m
Gewicht
7 kg