Eriks
REMA

REMA Handmagnet MK-300 Traglast 300kg

  • ERIKS:23795934
Image 1
MK kompakte Handmagneten

REMA MK Handmagneten sind ein unverzichtbares Hilfsmittel an Stellen, an denen viel mit Stahlblechen gearbeitet wird.

Kennzeichen
    GS-geprüft
    Öl und Fett haben wenig Einfluss auf die Magnetkraft
    Der Tragegriff ist robust, ergonomisch und kunststoffverkleidet
    Der Magnet ist einfach vom Werkstück zu lösen, indem der Handgriff bzw. der Griff des Kranmagneten heruntergedrückt wird, wobei die Blattfeder den Magneten löst, ohne das Werkstück zu beschädigen
    Nach dem Lösen des Magneten sind die Werkstücke nicht magnetisch

Einsatzbereich
    Horizontal oder vertikal gelagerte Stahlbleche vom Vorrat zur Arbeitsstelle tragen
    Sicheres Manövrieren der Stahlbleche auf der Verarbeitungsmaschine
    Heben und Transportieren der Stahlblechstücke zum Schneidbrennen

REMA MK-120
    Zur leichten Verwendung; 1-2 mm dicke Stahlbleche
    Sichere Arbeitslast 120 kg
    Schleppkraft 70 kg

REMA MK-170
    Zur mittelschweren Verwendung; 1-4 mm dicke Stahlbleche
    Sichere Arbeitslast 170 kg
    Schleppkraft 100 kg

REMA MK-300
    Zur schweren Verwendung und bei den höchsten Sicherheitsvorschriften; Stahlbleche ab 2 mm Dicke
    Sichere Arbeitslast 300 kg
    Schleppkraft 180 kg

Zur Liste hinzufügen

526,00 €/ Stückexkl. MwSt

615,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
300 kg
Materialstärke
2 mm
Gewicht
3.5 kg
Länge
160 mm
Breite
180 mm