MK kompakte Handmagneten
REMA MK Handmagneten sind ein unverzichtbares Hilfsmittel an Stellen, an denen viel mit Stahlblechen gearbeitet wird.
Kennzeichen
GS-geprüft
Öl und Fett haben wenig Einfluss auf die Magnetkraft
Der Tragegriff ist robust, ergonomisch und kunststoffverkleidet
Der Magnet ist einfach vom Werkstück zu lösen, indem der Handgriff bzw. der Griff des Kranmagneten heruntergedrückt wird, wobei die Blattfeder den Magneten löst, ohne das Werkstück zu beschädigen
Nach dem Lösen des Magneten sind die Werkstücke nicht magnetisch
Einsatzbereich
Horizontal oder vertikal gelagerte Stahlbleche vom Vorrat zur Arbeitsstelle tragen
Sicheres Manövrieren der Stahlbleche auf der Verarbeitungsmaschine
Heben und Transportieren der Stahlblechstücke zum Schneidbrennen
REMA MK-120
Zur leichten Verwendung; 1-2 mm dicke Stahlbleche
Sichere Arbeitslast 120 kg
Schleppkraft 70 kg
REMA MK-170
Zur mittelschweren Verwendung; 1-4 mm dicke Stahlbleche
Sichere Arbeitslast 170 kg
Schleppkraft 100 kg
REMA MK-300
Zur schweren Verwendung und bei den höchsten Sicherheitsvorschriften; Stahlbleche ab 2 mm Dicke
Sichere Arbeitslast 300 kg
Schleppkraft 180 kg