Eriks
REMA

REMA Handhebelzug X-line 2000kg

  • ERIKS:14074109
Image 1
Der REMA X-Line Stirnradflaschenzug ist ein robuster Flaschenzug für den schweren und intensiven Einsatz.

Merkmale
Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen und Übersetzung.
Erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrklinkensystem.
Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
Lastkettenwelle (Kettennuss) aus Präzisions-Stahllegierung.
Lasthaken und Hakenaufhängung mit Hakensicherung.
Beide Haken biegen sich bei Überbelast auf, kein abrupter Bruch.
Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 8 nach EN 818/7).
Galvanisch verzinkte Handkette.
Stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbiger Pulverbeschichtung.

Standardlieferung:
3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).
2,5 m Betätigungshöhe.
Zur Liste hinzufügen

524,33 €/ Stückexkl. MwSt

613,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hebeleistung
2000
Gewicht
20 kg