Eriks
REMA

REMA Handhebelzug select 200OD 1t/6m BH5,5m

  • ERIKS:12306405
Image 1
Zur Liste hinzufügen

337,65 €/ Stückexkl. MwSt

395,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
A
150 mm
B
142 mm
C
26 mm
D
39 mm
H
330 mm