Eriks
REMA

REMA Hand-Windenstapler SL-100 B Traglast 1t

  • ERIKS:23795854
Image 1
Windengabelstapler SL 500/1000 kg

Kennzeichen
    lt. EN1757-1.
    Kompakt und pflegeleicht.
    Winde mit Lastdruckbremse.
    Lenkrollen mit Bremse: Polyurethan < 150x40 mm
    Gabelrollen jeweils: Polyurethan < 80x47 mm
Typ 50B: Gabelbreite einstellbar    160–690 mm
Gabellänge    1000 mm
Typ 100B: Gabelbreite fest    540 mm
Gabellänge    1150 mm

Zur Liste hinzufügen

1.401,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.639,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
1000 kg
Mindesthöhe
88 mm
Max. Hubhöhe
1,500 mm
Gabeltiefe
1150 mm
Breite gesamt
540 mm
Gewicht
182 kg