1.177,82 €/ Stückexkl. MwSt
1.378,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Hebehöhe | 3 m |
Hebegewicht | 7500 kg |
Modell | Flaschenzüge |
Gewicht | 62 kg |
Bedienungsstärke | 36.8 kg |
A | 430 mm |
B | 189 mm |
C | 47 mm |
D | 67 mm |
H | 690 mm |