• Große Arbeitserleichterung Federzüge arretieren und positionieren elektrische und pneumatische Werkzeuge in der gewünschten Arbeitshöhe Das gesamte Gewicht wird vom Seilzug getragen Konstruktion nach DIN 15112
• Anwendung Geeignet für schwere pneumatische und elektrische Werkzeuge, Messinstrumente etc. Ausführung Trommel und Kegelrollenlager. Anwendungsgebiete Für pneumatische und elektrische Werkzeuge (Bohrmaschinen, Schrauber, Messinstrumente etc.). • Robustes Material Flexibler Edelstahldraht. Aluminiumgehäuse. Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf. Variable und sicherer Befestigung Einstellbare Tragkraft (Taste) und Seillänge. Drehbarer Unterhaken. Zusätzliche Sicherheitsaufhängeöse. Verschleißfeste Seilführung. Isoliertes Aufhängesystem. Fixieren an einer Stelle möglich.• ZusatzfunktionenFlexible Feststellvorrichtung (Feder kann nach Werkzeugaufhängung in beliebiger Höhe gespannt werden). Einstellbare Kapazität mittels Schraube. Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last.864,50 €/ Stückexkl. MwSt
1.011,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150