Eriks
REMA

REMA Federzug Typ 9366 35-45kg 2,0m

  • ERIKS:23794695
Image 1
Federzug, schwere Ausführung mit drehbarer AufhängungSchwere pneumatische und elektrische Werkzeuge, Messinstrumente u.a.Ausführung:- Alugehäuse- Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf- Einstellbare Tragkraft (Knopf)- Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse- Flexibles, rostfreies Stahlseil- Verschleißfeste Seilführung- Einstellbare Seillänge- Isoliertes Aufhängesystem- Trommel und KegelrollenlagerFeststellvorrichtung; die Feder kann, nach der Aufhängung des Werkzeugs, in jeder gewünschten Höhe gespannt werden. Einstellbare Kapazität mittels Schraube. Fixierung der gewünschten Seillänge auf mehrere Stellen durch leichtes Bewegen der Last.
Zur Liste hinzufügen

808,00 €/ Stückexkl. MwSt

945,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Zugleistung
45 kg
Seillänge
2 m
Gewicht
14.4 kg