Eriks
REMA

REMA Federzug Typ 9346 Traglast 2-4kg Seillänge 2,5m

  • ERIKS:23794679
Image 1
Federzüge (schwere Ausführung mit drehbarer Aufhängung)

• Große Arbeitserleichterung Federzüge arretieren und positionieren elektrische und pneumatische Werkzeuge in der gewünschten Arbeitshöhe Das gesamte Gewicht wird vom Seilzug getragen Konstruktion nach DIN 15112

• Anwendung Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen usw. Ausführung Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last möglich. Anwendungsgebiete Für pneumatische und elektrische Werkzeuge (Bohrmaschinen, Schrauber, Messinstrumente etc.). • Robustes Material Flexibler Edelstahldraht. Aluminiumgehäuse. Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf. Variable und sicherer Befestigung Einstellbare Tragkraft (Taste) und Seillänge. Drehbarer Unterhaken. Zusätzliche Sicherheitsaufhängeöse. Verschleißfeste Seilführung. Isoliertes Aufhängesystem. Fixieren an einer Stelle möglich.
Zur Liste hinzufügen

192,00 €/ Stückexkl. MwSt

224,64 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Zugleistung
4 kg
Seillänge
2.5 m
Gewicht
3.15 kg