Eriks
REMA

REMA Federzug Typ 9338 Traglast 6-8kg Seillänge 2,5m

  • ERIKS:23794675
Image 1
Federzüge (mittelschwere Ausführung mit fester Aufhängung)

•    Große Arbeitserleichterung
    Federzüge arretieren und positionieren elektrische und pneumatische Werkzeuge in der gewünschten Arbeitshöhe
    Das gesamte Gewicht wird vom Seilzug getragen
    Konstruktion nach DIN 15112



•     Viele Einsatzmöglichkeiten
Zum Beispiel für Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen usw.
Ausführung
Tragkraft per Hebel einstellbar.
Lastabsturzsicherung (ausgenommen Bestell-Nr. 3060 5010).
Sicherheitslasthaken
Einsatzmöglichkeiten Für pneumatische und elektrische Werkzeuge (Bohrmaschinen, Schrauber, Messinstrumente etc.).
•    Robustes Material
Flexibler Edelstahldraht.
Aluminiumgehäuse.
Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf.
Variable und sicherer Befestigung
Einstellbare Tragkraft (Taste) und Seillänge.
Drehbarer Unterhaken.
Zusätzliche Sicherheitsaufhängeöse.
Verschleißfeste Seilführung.
Isoliertes Aufhängesystem.
Fixieren an einer Stelle möglich.
Zur Liste hinzufügen

175,00 €/ Stückexkl. MwSt

204,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Zugleistung
8 kg
Seillänge
2.5 m
Gewicht
3.65 kg