Eriks
REMA

REMA Federzug Typ 9323 6-8kg 2,0m

  • ERIKS:23794672
Image 1
Federzug, mittelschwere Ausführung mit fester Aufhängung

Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen usw.
- Alugehäuse
- Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf
- Drehbarer Unterhaken
- Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
- Flexibles, rostfreies Stahlseil
- Verschleißfeste Seilführung
- Einstellbare Seillänge
- Isoliertes Aufhängesystem
- Fixieren an einer Stelle
- Tragkraft, einstellbar mittels Klemmfeder
- Lastabsturz-Sicherung; ausgenommen Typ 9320
- Sicherheitshaken
Zur Liste hinzufügen

166,00 €/ Stückexkl. MwSt

194,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Zugleistung
8 kg
Seillänge
2 m
Gewicht
2.25 kg