Eriks
REMA

REMA Federzug Typ 9313 2-3kg 1,6m

  • ERIKS:23794668
Image 1
Federzug, leichte Ausführung mit fester AufhängungKleine pneumatische und elektrische Werkzeuge, wie Bohrmaschinen und Schrauber, Messinstrumente u. a.- Alugehäuse- Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf- Einstellbare Tragkraft (Knopf)- Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse- Flexibles, rostfreies Stahlseil- Verschleißfeste Seilführung- Einstellbare Seillänge- Isoliertes Aufhängesystem- Fixieren an einer Stelle
Zur Liste hinzufügen

60,00 €/ Stückexkl. MwSt

70,20 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Zugleistung
3 kg
Seillänge
1.6 m
Gewicht
0.7 kg