Eriks
REMA

REMA Federzug Typ 9312 1-2kg 1,6m

  • ERIKS:23794667
Image 1
Federzug, leichte Ausführung mit fester AufhängungKleine pneumatische und elektrische Werkzeuge, wie Bohrmaschinen und Schrauber, Messinstrumente u. a.- Alugehäuse- Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf- Einstellbare Tragkraft (Knopf)- Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse- Flexibles, rostfreies Stahlseil- Verschleißfeste Seilführung- Einstellbare Seillänge- Isoliertes Aufhängesystem- Fixieren an einer Stelle
Zur Liste hinzufügen

55,00 €/ Stückexkl. MwSt

64,35 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Zugleistung
2 kg
Seillänge
1.6 m
Gewicht
0.6 kg