Eriks
REMA

REMA Fassklemme CVA-0,5 Traglast 500kg

  • ERIKS:23795673
Image 1
CVA Fassklemme

•    • Für sicheres Heben und Verlagern von Stahlspundfässern, gefüllt mit Flüssigkeit Mit automatischem Schließmechanismus Komplette mit Hebeöse
    Mit automatischem Schließmechanismus
    Komplett mit Hebeöse.

Zur Liste hinzufügen

198,00 €/ Stückexkl. MwSt

231,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
500 kg
Max. Öffnungsbreite
17 mm
Mit Schnellverschluss
Ja
Gewicht
1.6 kg