Eriks
REMA

REMA Fassgreifer DTS-10 für Gabelstapler Traglast 470kg

  • ERIKS:23796188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DTS Gabelstapler-Fassklemme

Kennzeichen
    Gabelstaplerklemme für den Transport von Stahlfässern
    Geeignet für 210 l-Fässer
    Klemmung durch das Gewicht des vollen Fasses
    Einfache Montage, indem die Klemme über die Gabeln geschoben wird
    Robuste Stahlkonstruktion

Zur Liste hinzufügen

575,00 €/ Stückexkl. MwSt

672,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
680 kg
Max. Öffnungsbreite
572 mm
Gewicht
55 kg