Eriks
REMA

REMA El. Kettenz.SR070/01-2000KG-230V/24V-3M

  • ERIKS:14339532
  • Hersteller:0801217-3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.122,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.652,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubgeschwindigkeit
3 m/min
Leistung
1.1 kW
Antrieb elektrisch
Ja
Hebegewicht
2000 kg
Modell
Elektro-Kettenzüge
Betriebsspannung
230 V
Steuerspannung
230 V
Gewicht
18 kg