Eriks
REMA

REMA Block-Hebeklemme CBKN Traglast 500kg

  • ERIKS:12137144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CBKN Blockklemmen

Kennzeichen
    Für das Heben und Transportieren von diversen Arten von Produkten und Materialien mit parallelen Flächen
    Beim Absetzen der Last öffnet die Klemme automatisch.
    Die Klemmbacken sind mit verschleißfestem Kunststoff verkleidet, um Beschädigungen zu verhindern
    Die Oberflächenrauheit des zu hebenden Materials muss mindestens eine Rauheit von 25 µm oder mehr haben

Zur Liste hinzufügen

1.044,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.222,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
500 kg
Max. Öffnungsbreite
110 mm
Mit Schnellverschluss
Ja
Gewicht
7 kg