Entwickelt für das sichere Heben und Bewegen von Stahlträgern mit Flanschen in vertikaler Position.
Kennzeichen
Die Hebeöse ist soweit wie möglich in der Mittellinie der zu hebenden Träger angebracht
508,00 €/ Stückexkl. MwSt
594,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Tragkraft | 2000 kg |
Max. Öffnungsbreite | 20 mm |
Geeignet für profil-H | Ja |
Mit Schnellverschluss | Ja |
Gewicht | 8 kg |