Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Winkelschleifer 20.000 rpm

  • ERIKS:23286378
  • Hersteller:RRG-2090
Image 1
Der Red Rooster Stabschleifer ist besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten, sowie anderen leichten Schleifarbeiten.Merkmale: * die RRG-Stabschleifer sind entwickelt, um die Produktivität zu erhöhen * durch die neue Form liegt die Maschine viel besser in der Hand * der gummierte Griff sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand * der Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar * der bewegliche Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers * beim Arbeiten ist der Sicherheitstartknopf im Gehäuse
Zur Liste hinzufügen

107,00 €/ Stückexkl. MwSt

125,19 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RED ROOSTER
Drehzahl
20000 rpm
Spannzangendurchmesser
6 mm
Anschluss Einlass
1/4
Durchmesser Luftzufuhr
6.5 mm
Schallleistungspegel
84 dB
Vibrationen
2.4 m/s²
Leistung
0.23 kW