Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Stabschleifer lange Achse 25000 rpm

  • ERIKS:23286377
  • Hersteller:RRG-200REL
Image 1
Die Red Rooster Stabschleifer sind besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie anderen leichten Schleifarbeiten.Merkmale: * die RRG-Stabschleifer sind entwickelt, um die Produktivität zu erhöhen * durch die neue Form liegt die Maschine viel besser in der Hand *der gummierte Griff sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand * der Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar * der beweglicheLuftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers * beim Arbeiten ist der Sicherheitstartknopf im Gehäuse * lange Welle
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RED ROOSTER
Drehzahl
25000 rpm
Spannzangendurchmesser
6 mm
Anschluss Einlass
1/4
Durchmesser Luftzufuhr
6.5 mm
Schallleistungspegel
83 dB
Vibrationen
1.5 m/s²
Leistung
0.25 kW