Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Stabschleifer 30.000 rpm 3 und 6mm

  • ERIKS:11929829
  • Hersteller:RRI-3430
Image 1
Merkmale:
* Die kompakte Spannzange mit Mutter ist entworfen worden für industrielles Arbeiten an schwierig zugänglichen Stellen.
* Aufnahme von 6mm und 3mm Stiften.
* Die Abluft wird von der Maschine durch einen Schlauch mit Geräuschdämpfer abgeführt.
* Das Motorgehäuse mit Gummischicht isoliert gegen Kälte und Vibrationen.
* Die Schleifer sind versehen mit Sicherheitsschalter.
Zur Liste hinzufügen

625,00 €/ Stückexkl. MwSt

731,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RED ROOSTER
Drehzahl
30 rpm
Spannzangendurchmesser
3/6 mm
Anschluss Einlass
1/4
Durchmesser Luftzufuhr
10 mm
Schallleistungspegel
81 dB
Vibrationen
2.2 m/s²
Leistung
0.23 kW