Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Schlagschrauber RR-24N 1 viereck 1"

  • ERIKS:12954010
  • Hersteller:RR-24N 1
Image 1
Die kräftigen Schlagschrauber von RED ROOSTER sind eine wahre Freude bei der Arbeit. Der zuverlässige Twin-Hammer ist eine ausgewogene und leichte Maschine und der patentierte Rechts-/Linksknopf macht müheloses Arbeiten mit einer Hand möglich.Merkmale:• Motorgehäuse aus Komposit• Leichtgewichtmaschine• Luftaustritt nach unten• niedriger Geräuschpegel• Twin-Hammer Mechanismus• drehbarer Luftanschluss• Abluftschlauch optional• patentierter Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RED ROOSTER
Luftverbrauch
9.1 l/min
Anschluss Einlass
3/8
Durchmesser Luftzufuhr
10 mm
Betriebsdruck
6.3 bar
Drehzahl
5500 rpm
Schallleistungspegel
90 dB
Drehmoment
1900 Nm
Vibrationen
4.8 m/s²
Gewicht
3.7 g