Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Schlagschrauber 1/2"

  • ERIKS:23177369
  • Hersteller:RR-15P
Image 1
Dieser Schlagschrauber von Red Rooster eignet sich besonders für den gewerblichen Werkstattbetrieb.Eine gute Qualität zu einem geringen Preis.Ein einfach strukturierter Aufbau mit einem Einhammer-Schlagmechanismus.Merkmale: * ergonomische Form, bestens ausbalanciert.* kompakt und leicht.* Leistung auf 4 Stufen einstellbar.* Luftaustritt an der Vorderseite.
Zur Liste hinzufügen

87,00 €/ Stückexkl. MwSt

101,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RED ROOSTER
Anschluss
1/2
Anschluss Einlass
1/4
Drehzahl
6,900 rpm
Drehmoment
430 Nm
Durchmesser Luftzufuhr
10 mm
Schallleistungspegel
82 dB
Vibrationen
11 m/s²