Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER RRI-BI32T - Akkuabschaltschlagschrauber 3/8"

  • ERIKS:13367073
  • Hersteller:RRI-BI32T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RED ROOSTER Akkuschlagschrauber mit Abschaltautomatik. Geeignet für Montageanwendungen mit guter Drehmomentgenauigkeit. Speziell konzipiert für den Einsatz in Bereichen, in denen Schläuche und / oder Kabel die Handlungsflexibilität behindern wie bei Innenverkleidung von Autos, Bussen und Zügen. Merkmale: • bürstenloser Motor • 20-Volt-Lithium-Ion-Batterie • Dynapact Schlagwerk• LED Statusmeldung: OK - NOK - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG • einstellbares Drehmoment (50 Stufen) • 2-Stufenabzug• Umdrehungen 1500 - 2000 - 2400 Min.-1 • kompakt und leicht Batterie (2,0 Ah: BB200E-320) und Ladegerät (31084-200E) sind separat zu bestellen.
Zur Liste hinzufügen

709,00 €/ Stückexkl. MwSt

829,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RED ROOSTER
Serie
RRI-BI
Drehmomentbereich
von 6 bis 32 Nm
Max. Drehmoment
32 Nm
Anziehdrehmoment einstellbar
50 stappen
Mit automatischer Abschaltung
Ja
Drehzahl
1500 - 2000 - 2400 rpm rpm
Leerlaufdrehzahl
2400 rpm rpm
Bolzen größe
6 mm mm
Werkzeugaufnahme
3/8" Aussenvierkant
Betriebsgeräusch
68.3 dB (dB(A))
Vibrationen
7.8 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K
1.5 m/s²
Batterieart
Lithium-Ion
Akkukapazität
2.0 A-h / 4.0 A-h A·h
Akkuspannung
18 V
Mit Reaktionsstange
Nein
Gewicht ohne Akkupack
1 kg
Mit Akkupack
Nein
Mit Ladegerät
Nein
Ausführung
RRI-BI32T
A
195 mm
B
29 mm