Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER RRI-4612R VL - Abbruchhammer Ø25x75/Meißelhalter

  • ERIKS:13367067
  • Hersteller:RRI-4612R VL
Image 1
Merkmale:* vibrationsreduzierte Abbruchhämmer, mit hoher Schlagenergie und niederigem Vibrations- und Lärmpegel.* RRI-4612K VL ist durch den großen Hub sehr wirksam in Abbrucharbeiten.* sehr zuverlässiger Betrieb und angenehm für den Bediener.* Auswahl aus unterschiedlichen Einsteckmaßen und Meißelhaltern.
Zur Liste hinzufügen

1.140,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.333,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RED ROOSTER
Anschluss Einlass
3/4
Durchmesser Luftzufuhr
13 mm
Hub
170
Schallleistungspegel
105 dB
Vibrationen
3.8 m/s²
Gewicht
12.9 g
Max. Einzelschlagenergie
81.2 J
Schlagzahl
1290