Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER RRI-4006VL - Nadelentroster Pist. vibged. 19*3mm

  • ERIKS:11929831
  • Hersteller:RRI-4006VL
Image 1
Dieser Nadelentroster von RED ROOSTER ist speziell vibrationsgedämpft und für länger dauernde Arbeiten geeignet. Er besitzt eine sehr hohe Schlagfrequenz und ist geeignet für die Industrieanwendung.Merkmale: * ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert * zum links- und rechtshändigen Gebrauch * Nadeln problemlos auswechselbar * Griffe sind speziell schwingungs- und kälteisoliertAusgestattet mit 19 Stück 3mm Nadeln
Zur Liste hinzufügen

470,00 €/ Stückexkl. MwSt

549,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RED ROOSTER
Anschluss Einlass
1/4
Schallleistungspegel
90 dB
Vibrationen
2.7 m/s²
Gewicht
2700 g
Schlagzahl
2400