Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER RRG-541RE - Stabschleifer 22.000 rpm

  • ERIKS:12140320
  • Hersteller:RRG-541RE
Image 1
Die RED ROOSTER Stabschleifer sind besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie anderen leichten Schleifarbeiten.Merkmale: * die RRG-Stabschleifer sind entwickelt, um die Produktivität zu erhöhen* durch die neue Form liegt die Maschine viel besser in der Hand* der gummierte Griff sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand* der Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar* der bewegliche Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers* beim Arbeiten ist der Sicherheitstartknopf im Gehäuse* der Luftaustritt befindet sich bei dieser Maschine hinten.
Zur Liste hinzufügen

103,00 €/ Stückexkl. MwSt

120,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RED ROOSTER
Drehzahl
22000 rpm
Anschluss Einlass
1/4