Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER RRG-515RE - Stabschleifer 15.000 rpm

  • ERIKS:13367063
  • Hersteller:RRG-515RE
Image 1
Die RED ROOSTER Stabschleifer sind besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie anderen leichten Schleifarbeiten. Merkmale: * die RRG-Stabschleifer sind entwickelt, um die Produktivität zu erhöhen * durch die neue Form liegt die Maschine viel besser in der Hand * der Gummigriff sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand * der Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar * der bewegliche Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers * beim Arbeiten ist der Sicherheitstartknopf im Gehäuse * der Luftaustritt befindet sich bei dieser Maschine hinten.
Zur Liste hinzufügen

136,00 €/ Stückexkl. MwSt

159,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RED ROOSTER
Drehzahl
15000 rpm
Anschluss Einlass
1/4
Durchmesser Luftzufuhr
10 mm
Schallleistungspegel
80 dB
Vibrationen
2.6 m/s²
Leistung
0.52 kW