RED ROOSTERs neuster Winkelschlagschrauber hat ein ausgezeichnetes Gewichts-/Leistungsverhältnis. Der RR-15A ist für Montage- und Demontageanwendungen konzipiert. Durch das Jumbohammerschlagwerk hat er eine hohe Schlagkraft bei geringster Vibration. Die Maschine ist mit einem 2-Stufendrücker ausgestattet, um ihn langsam anlaufen zu lassen. Durch die äußerst kompakte Form dieses Werkzeugs ist der RR-15A Winkelschlagschrauber besonders gut geeignet für Arbeiten mit wenig Platz wie beispielsweise an oder in einem Motor. Merkmale:• ergonomisches Design, prima ausbalanciert• kompakt und leichtgewichtig• Jumbohammerschlagwerk• 2-Stufendrücker• im Rechtslauf auf 2 Stufen einstellbar• Luftaustritt durch den Handgriff, geräuschreduziert