228,00 €/ Stückexkl. MwSt
266,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RED ROOSTER |
Luftverbrauch | 10 l/min |
Anschluss Einlass | 1/4 |
Durchmesser Luftzufuhr | 10 mm |
Betriebsdruck | 6.3 bar |
Drehzahl | 800 rpm |
Schallleistungspegel | 85 dB |
Vibrationen | 1.6 m/s² |
Gewicht | 1400 g |