Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Reaktionsfreie Ratschenschrauber 3/8"

  • ERIKS:12251190
  • Hersteller:RRW-3403
Image 1
Der neue 3/8"-Ratschenschrauber RRW-3403 von RED ROOSTER ist ausgeführt mit einem Schlagmechanismus. Der Vorteil für den Anwender ist, dass er sich die Knöchel nicht verletzt. Der Gummihandgriff ist ergonomisch gestaltet und liegt ideal in der Hand. Der Luftauslass befindet sich an der Hinterseite.Merkmale:* der Luftaustritt ist an der Rückseite* der Gummihandgriff ist unter ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt* rückschlagfrei durch das Schlagwerk* Anwendung an schwer zugänglichen Stellen
Zur Liste hinzufügen

159,00 €/ Stückexkl. MwSt

186,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RED ROOSTER
Anschluss
3/8
Anschluss Einlass
1/4
Drehzahl
500 rpm
Durchmesser Luftzufuhr
6.5 mm
Schallleistungspegel
91 dB
Vibrationen
4.5 m/s²